曜日別特売
TS-2PM-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307023

 

TS-2PM-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307023
TS-2PM-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307023
TS-2PM-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307023
モノタロウ

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード47307023品番TS-2PM-SUS
販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油などねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)7.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ型式TS-2質量(g)30使用温度範囲(℃)-20~+180寸法L(mm)38呼び径1/4インチ寸法d(Φmm)7耐圧力(MPa)10.0寸法T(inch)R1/4接続形状ソケット/メネジ(F)寸法Dmax(Φmm)17(HEX)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47307032
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 47307023
2016-11-10
用途: 高圧洗浄機にて

近くの金物屋より安く買えたのでよかった。
特殊なものなのでホームセンターとかだとなかなか売っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする