TS-6PH-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-6PH-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307111
TS-6PH-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307111
モノタロウ

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法T(Φmm)21
最高使用圧力(MPa)4.5
内容量1個注文コード47307111品番TS-6PH-SUS
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など最高使用圧力(MPa)4.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ型式TS-6質量(g)124寸法L(mm)80呼び径3/4インチ使用温度範囲(℃)-20~+180寸法d(Φmm)15寸法T(Φmm)21耐圧力(MPa)6.5相手側ホースサイズ3/4ホース用寸法T(inch)3/4(ホース)接続形状ソケット/ホースニップル(H)寸法Dmax(Φmm)28
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47307084
2019-08-07
用途: 機械の修理
農・林・水産業

オス、メス同時に変えた方が良いと思う。その時に、注意書きが小さな字で書いてあったが、もう少し具体的に書いて欲しい。判りづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする