TS-4SH-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307285

 

TS-4SH-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307285
TS-4SH-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307285
モノタロウ

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法T(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード47307285品番TS-4SH-SUS
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など最高使用圧力(MPa)7.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット型式TS-4質量(g)162寸法L(mm)71呼び径1/2インチ使用温度範囲(℃)-20~+180寸法d(Φmm)10材質(Oリング)フッ素ゴム寸法T(Φmm)15耐圧力(MPa)10.0相手側ホースサイズ1/2ホース用寸法T(inch)1/2(ホース)接続形状ソケット/ホースニップル(H)寸法Dmax(Φmm)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P~のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする