曜日別特売
TS-3SF-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307337

 

TS-3SF-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307337
TS-3SF-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307337
モノタロウ

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc 3/8
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード47307337品番TS-3SF-SUS
販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他寸法Dmax(Φmm)28寸法H(mm)23(HEX)寸法L(mm)35寸法d(Φmm)12取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などねじ径Rc 3/8ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)7.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304型式TS-3質量(g)83使用温度範囲(℃)-20~+180呼び径3/8インチ材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10.0寸法T(inch)Rc3/8接続形状ソケット/オネジ(M)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47307337
2022-08-22
用途: 高圧洗浄機の継手
ダゼル株式会社

2度目の購入です。やすくて、他メーカーのものと、遜色ありません。

対象商品 : 47307312
2019-11-05
用途: 製品のパーツとして。
有限会社サンワエクセル

少し滑りが悪いが、特に支障がなく、性能には満足でき、コストも抑えられた。

対象商品 : 47307321
2020-01-27
用途: 部品
卸売・小売業

既存の高圧カプラと交換しましたが、すぐに固着し脱着がしづらくなりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
今後とも品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 47307337
2018-03-22
用途: 洗浄機の整備

他メーカーと比べても遜色なく使用でき、満足しています。

対象商品 : 47307321
2018-07-29
用途: エアマンからのノーマルエアの取り出し
ARITA FARMその他業種

一般的なエアカプラ30PFとかに対しては小さくて入りません。
俗に言う二分のサイズのようです。

対象商品 : 47307346
2018-02-14
用途: ホースのジョイント
建設業・工事業

大変安くて発送も早く満足できました
まだ機会があればお願いします

対象商品 : 47307337
2016-03-07
用途: スチーム洗浄機用
サービス業

水まわりで使用するには、良いと思います。

対象商品 : 47307337
2018-02-05
用途: 高圧洗浄時

2年前にも購入しましたが問題なく安心して使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする