WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349

WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349
WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349
WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349
WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349
WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 47307349

36V コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード47307349品番WR36DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする