レリーフスクエアプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
テラコッタブラウン
容量(L)約13
規格(型)300型
内容量1個注文コード47309315品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタ風のモチーフを取り入れたスクエアタイプのプランターです。深型なので土がタップリ入り、球根やコニファーを使った立体的な寄せ植えが楽しめます。上げ底メッシュ構造なので、通気性・排水性に優れています。
また、根の成長を促進します。

材質ポリプロピレン容量(L)約13テラコッタブラウン寸法(mm)約300×300×253質量(g)506規格(型)300型底面サイズ(mm)175×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする