アイリスオーヤマ
デコレートボールプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(26個)
1セット(20個)
色
ウォームベージュ
ウォームベージュ
テラコッタブラウン
容量(L)
約10.5
約4
約10.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47309911
品番
360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約10.5
色
ウォームベージュ
寸法(mm)
約Φ364×174
質量(g)
590
底面サイズ(mm)
Φ195