曜日別特売
360 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 47309927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

360 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 47309927
360 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 47309927

デコレートボールプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
テラコッタブラウン
容量(L)約10.5
内容量1個注文コード47309927品番360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン容量(L)約10.5テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ364×174質量(g)590底面サイズ(mm)Φ195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする