曜日別特売
35E フラワーカップ アイリスオーヤマ 47310042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)約7.7
内容量1個注文コード47310042品番35E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組み立て式のフラワーカップです。玄関やアプローチをきれいに彩ります。スタッキングが可能なので、重ねて置いてもスペースをとりません。

材質ポリプロピレン容量(L)約7.7テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ350×270質量(g)590底面サイズ(mm)Φ255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47310024
2020-05-09
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

何センチかを 見てお願いしましたが、思いのほか 凄く小さかったです。
寄せ植えには、向きませんでした。お値段は、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする