アイリスオーヤマ
ティルト中鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
みかげ
ホワイト
みかげ
ブルー
容量(L)
約15.8
約15.8
約24.9
号数
12号
12号
14号
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47310182
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約15.8
色
みかげ
寸法(mm)
約Φ366×254
質量(g)
746
底面サイズ(mm)
Φ220
号数
12号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47310182
12号
41778906
12号
鉢・受皿 12号
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)