アイリスオーヤマ
セレーヌハイポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ウォームベージュ
テラコッタブラウン
ウォームベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47310277
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
加飾加工で焼き物の風合いをだした洋風長鉢です。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約12.2
色
ウォームベージュ
寸法(mm)
約Φ299×303
質量(g)
645
底面サイズ(mm)
Φ170
号数
10号