※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
セーヌ長鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(20個)
1セット(16個)
容量(L)
約7.5
約7.5
約10.5
号数
8号
8号
9号
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47310286
品番
8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約7.5
色
みかげ
寸法(mm)
約Φ248×248
質量(g)
418
底面サイズ(mm)
Φ140
スタッキング高さ(mm)
53
号数
8号