興研
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
47310465
品番
235229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途
シロアリ防除作業用
仕様
(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様
セット内容
マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書
粒子捕集効率(%)
80以上
国家検定合格番号
第TN382号
注意
※吸収缶の有効時間は環境中のガス濃度によって大きく左右されます。環境中のガス濃度と有効時間の関係をグラフで表したものが吸収缶に添付の取り扱い説明書に載っている破過曲線図です。使用時間が破過曲線図で示す算定有効時間に達した時点で吸収缶を新しいものと交換して下さい。