フロント
AIR WALK(エアーウォーク)
エアウォーク ベルトライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47312294
品番
AW-980
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ホワイト
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
材質(先芯)
合成樹脂