63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312425

メイン1

63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312425
63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312425
63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312425
63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312425

ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
甲被タイプマジックタイプ
内容量1足注文コード47312425品番63.203.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。

形状ミドルカットブラック種類セーフティーシューズサイズ(cm)28規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約450(26.0cm)機能衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-12
用途: 土木作業時
naoki工業建設業・工事業

履き心地が良い!安全靴のpumaは初めて購入しましたが
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする