GEC210 エコグランデコントローラー アルゴファイルジャパン 47312675

エコグランデコントローラー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード47312675品番GEC210
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。
ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。
回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。
※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。

セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする