曜日別特売
JUSTMODE900 JUSTMODE EVA軽量シューズ 内外ゴム 47312958

JUSTMODE900 JUSTMODE EVA軽量シューズ 内外ゴム 47312958
JUSTMODE900 JUSTMODE EVA軽量シューズ 内外ゴム 47312958
JUSTMODE900 JUSTMODE EVA軽量シューズ 内外ゴム 47312958

JUSTMODE EVA軽量シューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
グリーン
サイズ9号(26~26.5cm)
内容量1足注文コード47312958品番JUSTMODE900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量
抜群の屈曲性
滑りにくい底意匠
ネームプレート付
作業グループで色分けできるよう、つま先・かかとに色がついています。

用途社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど材質EVAグリーンサイズ9号(26~26.5cm)タイプ穴あきタイプ標準質量(g/片足)130
注意
※ 高温になると収縮し変形する恐れがあります。生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。靴底に若干の突起もしくはへこみが見られる場合がございますが、 製造工程上発生するものであり、不良ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする