付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下