曜日別特売
175571-6 TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040/070 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47313499

TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040/070 シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード47313499品番175571-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
コンタクト数:26
行数:2
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
シリーズ:MULTILOCK 040/070
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする