曜日別特売
N-53S N型両開きボックス(中皿なし) リングスター 47313551

N型両開きボックス(中皿なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード47313551品番N-53S
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様全開両開き、施錠可トラスコ品番487-3033材質スチール質量(kg)4ブルー外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×210×190内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×210×190
注意
※中皿は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする