曜日別特売
30951 PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック 47313597

PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(575mL×100本)
内容量1ケース(575mL×100本)注文コード47313597品番30951
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質PP容量(mL)575全高(mm)152口内径(Φmm)45.5呼称SB50WB材質(キャップ)PP胴径(Φmm)79色(キャップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする