曜日別特売
RP-36 プラボックス リングスター 47313682

RP-36 プラボックス リングスター 47313682
RP-36 プラボックス リングスター 47313682

プラボックス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47313682品番RP-36
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
適合プラボックス(RSP)トラスコ品番487-3475グリーン高さ(mm)54奥行(mm)190仕切数(個)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(90、90)有効内寸法・高さ(mm)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313682
2023-08-08
用途: お米の小袋作って入れてシールする前に一時保管しています

この入れ物を3個こうにゅうして小袋一時保管用に購入しました
最初3個まとめての大きさがいいなと思いましたが
作業続けていくうちに 少しずつだから扱いやすいときずかされました
結果オーライ商品でした

対象商品 : 47313682
2022-10-06
用途: 部品の整理

ちょうどいい大きさのなので気に入っています。
積み重ねも出来て大変便利

対象商品 : 47313682
2022-10-29
用途: バイク分解整備時の仕分けと保管
その他業種

サイズ的には問題無いんですが、重ねた時ズレないようになっていると更に便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 47313682
2020-06-09
用途: 板金前のパーツ整理
GARAGE48自動車・二輪車・自転車関連業

外したバンパーやドアのショートパーツの整理に使ってます
なかなか使いやすい大きさのが無くてやっと見つけました
欲を言えば一列の物が有るとより便利なのですが

対象商品 : 47313682
2020-04-06
用途: 付属品の仕訳・保管
製造業

数字の末尾で管理しているため10枠ある小物ケース入れを探していたところ、こちらを見つけました。探していたサイズとぴったりで満足です。
使用しない時は重ねて収納できるのもいいです。
色のバリエーションがあるともっとよかったかな

対象商品 : 47313682
2020-03-09
用途: 小物部品入れ
製造業

サイズ感が良く、部品入れに重宝してます。
また、材質も丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする