※ベストFV36002(ネイビー)+スカートSS4005(ネイビー)+ブラウスFB7086
フォーク(Nuovo)
ダイヤモンドシェイプ ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47317907
品番
FV36002
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
節電オフィスでも適温キープ
。
オールシーズン気持ちよく働けるベスト。
色
ネイビー
サイズ
9号
性別
女性用
仕様
名札専用ミニポケット、印鑑ポケット、ダブルポケット、スリムパネルライン、サーモバランス加工
種別
ベスト
厚さ
薄地
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル70、毛30
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51.5
生地
ダイヤモンドシェイプ
色番
7
洗濯方法
手洗い可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。