曜日別特売
PA-40 プラグアンカー スチール製 モノタロウ 47319106

PA-40 プラグアンカー スチール製 モノタロウ 47319106
PA-40 プラグアンカー スチール製 モノタロウ 47319106
モノタロウ

プラグアンカー スチール製

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(50本)注文コード47319106品番PA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。ねじ径W1/2外径(Φmm)17.5全長(mm)50ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)18穿孔長(mm)55材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ有色クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM2C)引張強度(kN)25.8材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319106
2019-09-25
用途: ダイヤモンドコアの作業時

今までの別商品と何ら変わりません値段が安いので
次も購入したいと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 47319106
2015-12-11
用途: コアドリルの固定

コア機は30kgあります。削孔が終わればいらないので使いきりです。安くて助かります。がっちり固定できました

1が参考にしています
対象商品 : 47319106
2013-09-29
用途: 機械アンカー

価格が安く助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする