曜日別特売
HBF-3218N 飛散防止フィルム アイリスオーヤマ 47322335

HBF-3218N 飛散防止フィルム アイリスオーヤマ 47322335
HBF-3218N 飛散防止フィルム アイリスオーヤマ 47322335

飛散防止フィルム

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(cm)32×180
内容量1巻注文コード47322335品番HBF-3218N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50トラスコ品番423-3662材質PET質量(g)71機能UV97%以上カット寸法(幅W×長さL)(cm)32×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322353
2022-01-24
用途: 本棚ガラス戸のガラス飛散防止
製造業

アイリスオーヤマの96cm×180cmを購入。作業にあたり、ビニール袋から出して、止めてあるシールを剥がして広げたところ、端に25cm長さくらいの線状の傷が入っていた。広げた後なので交換してくれないだろうと思い、また、貼ると消えるかと思ったが、ガラスへ張った後も、傷はくっきり残っている。不良品であった。貼るのに苦労したが、大変に残念であった。アイリスオーヤマ製品はもう二度と購入しない。

2が参考にしています
対象商品 : 47322353
2020-08-12
用途: 窓ガラスの飛散防止の為
有限会社愛幸堂卸売・小売業

昨年の台風の時に飛散防止用に養生テープを貼りましたが、貼りっぱなしにするわけにもいかず、このフィルムを購入しました。以前も購入して貼りましたが、不器用なので完璧に空気が入らないように貼るのはとても難しかったけど、自分的には満足です。

対象商品 : 47322335
2019-11-22
用途: サイドボードのガラス面の割れ、飛散防止のために貼りました。
製造業

赤ん坊がガラス窓をバシバシたたいて もし割れてもガラスが飛び散らずケガをしないと思います。
安心できます。

対象商品 : 47322344
2020-02-12
用途: 事務所内の戸棚のガラスなど
医療・福祉・介護関連業

他社と比べて、貼りつける際に気泡が入りにくくきれいに貼れました。
貼り付けるのに、大きなヘラが付属していたらなお、よかったので星4つにしました。

対象商品 : 47322353
2019-05-01
用途: 食器棚のガラスの地震対策
サービス業

フィルムが大きいので食器棚のガラス面、大小8面分の寸法を切る作業が大変でしたが、貼り付けは割と楽に行え、しわや気泡もなくきれいに貼れます。

1が参考にしています
2018-10-12
用途: 家庭の食器棚の防災用
医療・福祉・介護関連業

地震で食器棚のガラスが万が一割れても
飛び散らないように購入しました。
簡単に使用できて、買ってよかったです。

対象商品 : 47322335
2018-10-09
用途: 場内設備メンテナンス時

場内に使用、設置してある物の飛散防止用に使用しました。
少量で安く購入出来るので助かります。
 作業としては、そんなに難しくはないですが、貼付面の糊が強いので、二人で一緒に作業するとやり易いかと思います。

対象商品 : 47322353
2018-09-17
用途: 災害対応に使用

台風21号の接近前日に近くのDIY店では品切れで、困りましたので
迷わずにモノタロウで注文しました。しっかりしてそうで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする