TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着
175195-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:タブコンタクトシリーズ:Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:20AWGシリーズ番号:3000最大接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃
注文コード
47323597
品番
175195-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:タブコンタクト
シリーズ:Dynamic 3000
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
シリーズ番号:3000
最大接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応