IRWIN
板金クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47323771
品番
T23EL4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
195
タイプ
8R
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
80