T25EL4 溶接クランプ IRWIN 47323787

 

T25EL4 溶接クランプ IRWIN 47323787
T25EL4 溶接クランプ IRWIN 47323787

溶接クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47323787品番T25EL4
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。
また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323787
2016-11-08
用途: 板金
自動車・二輪車・自転車関連業

届くまで少し不安でしたが・・これはいい。コスパ最高。

3が参考にしています
対象商品 : 47323787
2016-04-13
用途: 金属固定
建設業・工事業

以前使用していたものより、大きさも手ごろでしっかりとしているので、使いやすい!
値段もそう高くなく購入してよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする