IRWIN
ピンチオフプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47323796
品番
T29EL4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。
3/8インチ以下の銅管用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
185
タイプ
RR
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
適合
3/8インチ以下の銅管