曜日別特売
BEW5 フルイドフィルムBEW フルイドフィルム 47324286

フルイドフィルムBEW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(18.92L)注文コード47324286品番BEW5
参考基準価格(税別)¥116,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加された外部用

用途
部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(外部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする