専用のポストジンクスもさることながら、製品自体が滑らかで丁寧に仕上げてあり、広げる使い方もできる。何より任意の場所で位置決めできるのが最高です。値段はたかめだが買ってよかった。
オレンジ色の物に比べてネジが切ってなくても使える点はバランスもとりやすいので使いやすい。欠点は亜鉛メッキの物が使えないので今までオレンジ色の方で使えていた水道管が使えないこと。水道管でははまりはしますが、引っかかってつかえないです。板接ぎの時は接着剤も酸性でふき取りに水も使うので黒パイプは錆びます。白パイプが使いたい。
もう一点、場所を変えるために引っかかる金属板を動かさないといけませんが、表側に出ていないのでスピーディーに位置を変えることができません。全体的には仕上げも良く、良い商品だと思いますが少し惜しいです。
すでに同じものを使用しているが追加で購入。相変わらずパイプを通す穴にバリが残ったままの商品であった。
ネジなしパイプ仕様なのでパイプの任意の位置で使用できるので非常に満足
本体は強度のある鋳造仕様な様なので強力なクランプができる。もう少し安いと数をそろえられる。
モノタロウさんの利用は今回で3回目です。これまでドリル刃やベアリング、ボールプランジャー等を購入しましたが、商品も配送も問題なしです。このクランプは4セット購入しましたが、シンプルな構造で使いやすく、頑丈でしっかり締め付けることができます。手持ちの直径25.4ミリのパイプでは使用できできなかったため(事前に説明さていたとおりですが)、ホームセンターで27.2ミリのガス管4メートル(2000円程度)を4分割して使用しています。動画でも紹介さていますが、作業台に置いた時に安定しているため使い勝手が良いです。値段がもう少し安ければと感じるところもありますが、満足のいくすばらしい商品だと思います。