内容量1セット(100m)仕様断面積:0.26 mm2シース色:青AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWGコアストランド:19 / 0.12 mm断熱材:ポリオレフィン外径:1.04mm長さ:100m許容電圧:600 V導体材質:錫めっき銅動作温度 Max:+150℃燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性シリーズ:FlexLiteストランド径:0.127 mmUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型注文コード47330308品番FLT0111-0.25-6