ダ・ヴィンチ手帳リフィル【2024】 聖書月間-8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード47335760品番DR2447
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)アウトレット
¥750429

軽くて薄いのに裏移りの少ない手帳専用紙トモエリバーを使用。使用枚数の多い方、万年筆やマーカーなど多様な筆記具を使用される方に最適。

用途縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です。仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・インデックス付寸法(幅W×高さH)(mm)95×175入数16ヶ月分、2023年12月~2025年3月 34ページ(17枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする