曜日別特売
TP-462L-B-KC パーツボックス TP-462L-B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 47337449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-462L-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47337449品番TP-462L-B-KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)52外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×195グレー仕様大型軽量タイプ材質PPタイプカード差し付有効内寸(mm)625×458×170外寸(mm)670×503×195内寸(mm)635×468×180圧縮荷重(N[kgf])15700[1600]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする