曜日別特売
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508

 

- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
- レインスーツ PVC モノタロウ 47338508
モノタロウ

レインスーツ PVC

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード47338508品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

急な雨に対応する簡易なレインスーツ上下セットです。
着脱可能な透明ひさし付フードで、
視界を妨げずに頭部をカバーできます。
便利な胸ポケット付です。
袖口は二重袖になっており、雨の侵入を防ぎます。

用途
一般作業などの簡易な雨よけとして
仕様上下スーツタイプセット内容上下材質ポリ塩化ビニルネイビーサイズLL質量(g)約580適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所では軟化又は変形することがありますので、近づけないでください。
※冬場の寒い季節では、生地が硬くなり破れやすくなりますので、ご注意ください。
※濡れては困る貴重品などは決してポケットにいれないでください。
※汚れは水に濡らした布で、軽くお拭きください。
※タンブラー乾燥禁止
※商品名を「カッパ上下セット」から「レインスーツ PVC」に変更しておりパッケージ表記と異なる場合がありますが、同一商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 山菜採り
医療・福祉・介護関連業

筍取りの露除け雨対策、虫対策に使った。3Lで178センチ、85キロの私にはちょうどよかった。特に不具合はなかった。

1が参考にしています
2025-02-16
用途: 原付のメットインに常備

薄さは正義です、これなら狭いメットインの中にも邪魔にならず入ります。しかも安いので、破れたり漏水したら買い替えればいいだけの話です。この
薄さを探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 47338499
2024-05-16
用途: 置き傘の様な感じで

急な雨でカッパの用意がない時に使い捨ての百均のカッパだとバイクで使うにはイマイチという事で購入。とりあえずA4のクリヤホルダーに入れてロッカーに常備しています。本格的なカッパと違い使い捨てレベルのカッパは嵩張らなくて良いですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする