RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648

RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648
RPPB-12 ロパ12 床材 南海プライウッド 47338648

ロパ12 床材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1ケース
色
ピエールベージュ
注文コード
47338648
品番
RPPB-12
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ12」です。
コンクリート調・テラコッタ・焼き物・石目調を表現した6柄をラインナップ。
454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。
表面はハンマートーン仕上げ(ブリリアントホワイト・ピエールベージュを除く)で、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。
洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

色
ピエールベージュ
加工
UVアクリル樹脂系塗装
長さ(mm)
909
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12
基材
パーティクルボード JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)
表面
特殊加工化粧紙
裏面
防湿フィルム
入数
4枚(1.58m2)
注意
※特に水濡れしやすい場所に施工する場合は、目地や実部およびフロア切断面に、コーキング剤で防水処理を行なってください。
※上履き用として設計しておりますので、土足でのご使用はできません。
※床暖房の仕上げ材としては対応していません。
※電気カーペットをご使用の際は、床との間に下敷きを行ない、床表面に熱が伝わらないようにご使用ください。
※ブリリアントホワイト・ピエールベージュは、ハンマートーン仕上げではありません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする