曜日別特売

ドレタスフロア(突板)101

ドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワンドレタスフロア(突板)101 - ウッドワン

建具とコーディネートできる突板フローリング。
ウッドワンの建具「ドレタスシリーズ」とコーディネートできる床材です。
選びやすく、まとまりのある空間をつくることができます。

POINT.1 トータルコーディネート
内装建具ドレタスシリーズと色合わせしていただけるカラーラインナップ。
新たにグレージュ色をラインナップに追加したことにより、ドレタス建具シリーズとのコーディネートがしやすくなりました。
お好みに合った住空間をご提案いたします。
POINT.2 天然木ならではの美しい貼りあがり
ドレタスフロア(突板)の表面化粧材は正真正銘の天然木です。
天然木のリアルな質感と温かみを、安定した品質とお手頃な価格でお届けします。
POINT.3 サステナビリティにも貢献
表面単板には、国産材樹種単板・植林木を使用しています。
国産材や計画的に植林された木材を責任を持って利用することで、 持続可能な森林資源の保護に貢献します。
資源循環と環境対策にも貢献が可能なフローリングです。

用途
一般住宅用洋風床材
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
工法
捨て張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(6枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04275106FKB377D-LB使用単板:グランディス(ユーカリ)ライトブラウン色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275122FKB377D-WH使用単板:シナホワイト色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275140FKB377D-CH使用単板:シナショコラブラック色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275201FKB377D-DK使用単板:グランディス(ユーカリ)ダークブラウン色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275280FKB377D-GE使用単板:グランディス(ユーカリ)グレージュ色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275307FKB377D-PL使用単板:シナペール色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04275316FKB377D-LC使用単板:グランディス(ユーカリ)ライトクリア色
¥33,600
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする