ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754

ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754
ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754
ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754
ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754
ADHDH04-AJ アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338754

アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
アッシュウォールナット
高さ(mm)442
内容量1セット注文コード47338754品番ADHDH04-AJ
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」の開戸(ベースボックス専用)です。
3サイズをラインナップ(H442/H602/H890)。ベースボックスに合わせてサイズをお選びください。
収納物を隠したい時に便利なスムーザー付きの開戸で、小さいお子さまでも安心して開け閉めできます。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

セット内容開戸1枚/金具セット1セット幅(mm)380アッシュウォールナット高さ(mm)442奥行(mm)15基材MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※アドキューブのベースボックス専用の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする