日東工器
低圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吐出空気量(L/min)
5
5
20
28
35
40
80
55
質量(kg)
0.7
0.7
1.5
1.9
3
4.9
最高使用圧力(MPa)
0.04
0.04
0.02
0.03
0.035
0.045
制御圧力(MPa)
0.02
0.02
0.01
0.015
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339582
品番
AC0102
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
吐出空気量(L/min)
5
最高使用圧力(MPa)
0.04
制御圧力(MPa)
0.02
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
0.7
電流(A)
0.35/0.3
消費電力(W)
15/14
取付寸法(mm)
48LX62W
吐出口サイズ
外径Φ6ホースニップル
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
3000
リード線長さ(mm)
200±15