曜日別特売
AC0201A 低圧リニアコンプレッサ 日東工器 47339591

低圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)20
質量(kg)1.5
最高使用圧力(MPa)0.02
制御圧力(MPa)0.01
内容量1台注文コード47339591品番AC0201A
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止吐出空気量(L/min)20最高使用圧力(MPa)0.02制御圧力(MPa)0.01電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60兼用質量(kg)1.5電流(A)0.7/0.6消費電力(W)23/19取付寸法(mm)73LX88W吐出口サイズRc1/4(PT1/4)定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当耐用時間(時間)6000リード線長さ(mm)200±15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする