日東工器
低圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)
28
5
20
28
35
40
80
55
質量(kg)
1.9
0.7
1.5
1.9
3
4.9
最高使用圧力(MPa)
0.03
0.04
0.02
0.03
0.035
0.045
制御圧力(MPa)
0.01
0.02
0.01
0.015
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339607
品番
AC0301A
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
吐出空気量(L/min)
28
最高使用圧力(MPa)
0.03
制御圧力(MPa)
0.01
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
1.9
電流(A)
0.7
消費電力(W)
29/25
取付寸法(mm)
68LX84W
吐出口サイズ
Rc1/4(PT1/4)
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
10000
リード線長さ(mm)
200±15