曜日別特売
AC0902 低圧リニアコンプレッサ 日東工器 47339643

低圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
吐出空気量(L/min)55
質量(kg)4.9
最高使用圧力(MPa)0.045
制御圧力(MPa)0.02
内容量1台注文コード47339643品番AC0902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止吐出空気量(L/min)55最高使用圧力(MPa)0.045制御圧力(MPa)0.02電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60兼用質量(kg)4.9電流(A)2.3/2.1消費電力(W)85/75取付寸法(mm)102LX130W吐出口サイズRc3/8(PT3/8)定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)150±15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする