日東工器
中圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吐出空気量(L/min)
2.5
2.5
0.8
3.5
5
8
16
質量(kg)
0.7
0.7
1.7
2.1
3.2
4.9
最高使用圧力(MPa)
0.08
0.08
0.12
0.1
0.15
0.25
制御圧力(MPa)
0.05
0.05
0.1
0.07
0.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339652
品番
AC0105
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.08
制御圧力(MPa)
0.05
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
0.7
種類
小型、軽量、低振動、低作動音
電流(A)
0.35/0.3
消費電力(W)
15/14
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
外径Φ6ホースニップル
寸法(長さL×幅W)(mm)
48×62(取り付け)
定格時間
60分
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
3000
リード線長さ(mm)
200±15