AC0920-A6 中圧リニアコンプレッサ 日東工器 47339713

中圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
吐出空気量(L/min)5
質量(kg)4.9
最高使用圧力(MPa)0.25
制御圧力(MPa)0.2
内容量1台注文コード47339713品番AC0920-A6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
吐出空気量(L/min)5最高使用圧力(MPa)0.25制御圧力(MPa)0.2電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60兼用質量(kg)4.9種類小型、軽量、低振動、低作動音電流(A)2.3消費電力(W)72/75潤滑方式オイルレス吐出口サイズRc1/4(PT1/4)寸法(長さL×幅W)(mm)102×130(取り付け)定格時間30分絶縁階級コイル/E種相当耐用時間(時間)3000リード線長さ(mm)150±15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする