用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着取付寸法(mm)280L×130W質量(g)10000電流(A)4.5消費電力(W)125本体寸法(mm)150W×396D×154H電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(直列配管)-93300、(並列配管)-80000定格周波数(Hz)60専用排気速度(50/60Hz)(L/min)直列配管:25、並列配管:50定格時間連続絶縁階級B種相当耐用時間(時間)6000リード線長さ(mm)150±15吐出口径Rc1/4(PT1/4)(2箇所)吸込口径Rc1/4(PT1/4)(2箇所)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形