曜日別特売
VC0201B-A1 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 47340045

電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
到達圧力(Pa)-18700
排気速度(50/60Hz)(L/min)20
消費電力(W)21
内容量1台注文コード47340045品番VC0201B-A1
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)1700電流(A)0.68/0.62消費電力(W)21定格圧力(MPa)0.01到達圧力(Pa)-18700電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用排気速度(50/60Hz)(L/min)20取付寸法(mm)56LX125W定格時間連続絶縁階級E種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ8.5mm(外径)使用圧力範囲(kPa)-18.7~18吸込口径Φ10.5mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形最高圧力(kPa)18

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47339993
2016-11-03
用途: 真空包装時
電気・ガス・熱供給・水道業

簡易真空パック装置を使用しているがいまいち真空が引けないので真空ブースター的な使い方(並列で引いています)

対象商品 : 47339993
2016-09-04
用途: 真空パック器の補助ポンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

選定ミスかな?真空引きが期待外れ

対象商品 : 47339993
2016-01-11
用途: 現在制作中のパーツ
株式会社 アイデアチューブ

機械のパーツとして購入。納期、価格面でベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする