流量(mL/min)400適合(耐薬品適正例)エタノール、四塩化炭素、トリクレン、キシレン、シリコーン油材質(シリンダーヘッド・ヘッドカバー)PPSポリフェニレンサルファイド、(ダイアフラム)PTFEフッ素樹脂、(バルブ・Oリング)FKMフッ素ゴム質量(g)187電流(A)0.345電圧(V)24電源DC取付寸法(mm)19LX26W使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続絶縁階級F種相当耐用時間(時間)(MTTF)500使用流体温度(℃)5~50吐出口径Φ5.4mm(外径)使用圧力範囲(kPa)0~100自吸力(kPa)40不適合(耐薬品不適正例)アセトン、クロロスルホン酸、ホルマリン、アンモニア水、氷酢酸吸込口径Φ5.4mm(外径)ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300