DPE-400BL-7P-X1 DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340361

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)12流量(mL/min)400適合(耐薬品適正例)エタノール、氷酢酸、メチルエチルケトン、クロロホルム、ベンゼン注文コード47340361品番DPE-400BL-7P-X1
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
流量(mL/min)400適合(耐薬品適正例)エタノール、氷酢酸、メチルエチルケトン、クロロホルム、ベンゼン材質(シリンダーヘッド・ヘッドカバー)PPSポリフェニレンサルファイド、(ダイアフラム)PTFEフッ素樹脂、(バルブ・Oリング)FFKMパーフロ質量(g)230電流(A)0.9電圧(V)12電源DC取付寸法(mm)41W使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)6000使用流体温度(℃)5~50吐出口径Φ5.4mm(外径)使用圧力範囲(kPa)0~100自吸力(kPa)40不適合(耐薬品不適正例)クロロスルホン酸、フロンR-112、フッ素油、フロンR-113吸込口径Φ5.4mm(外径)ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300

商品説明動画

小型ポンプで液体搬送!ダイアフラム式 液体ポンプDPE-800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340395
2014-05-20
用途: 少量の液体吸い上げ

比較的粘度の高い油も吸い上げられました。
自給できると思っていましたが、大量の空気を噛むと、呼び水が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする