曜日別特売
LV-125A-A1 リニコン真空ポンプ 日東工器 47340702

リニコン真空ポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
到達圧力(Pa)-33300
排気速度(50/60Hz)(L/min)6
消費電力(W)15/14
内容量1台注文コード47340702品番LV-125A-A1
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。

用途
エアダスター・ワークの吸着
到達圧力(Pa)-33300定格周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)15/14付属品マイクロカプラ(MC04PH)1個仕様吸込口/マイクロカプラソケット質量(g)1500電流(A)0.35/0.3電圧(V)100電源AC本体寸法(mm)135L×91W×146H排気速度(50/60Hz)(L/min)6スイッチ形状ロッカースイッチ電源コード(m)2.5(インレット式)吐出口マイクロカプラソケット定格時間連続絶縁階級E種相当耐用時間(時間)5000吐出口径Φ4mm(外径)ホース用カプラアズワン品番1-675-21吸込口径Φ4mm(外径)ホース用カプラポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 電子部品の吸着作業
秩父電子株式会社製造業

コンパクトで運びやすく、置き場所もスペースを取らないため作業の邪魔になりません。大変重宝しております。

対象商品 : 47340702
2024-05-30
用途: 試料の吸着
学校法人日本大学教育・研究機関

真空ポンプとしては小型で,使いやすく重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする