日東工器
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
吐出空気量(L/min)
150
60
80
100
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47340806
品番
LAM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,800
吐出空気量(L/min)
150
定格電圧(V)
AC100
定格圧力(MPa)
0.02
本体寸法(mm)
418LX212WX268H
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
12.3
絶縁階級
コイル/E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/140
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません